Calibre digital de taller IP65 sin puntas de cuchillo 1000x150mm

Número de artículo: 1342534
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65
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
Capacidad de medición 0 mm - 1.000 mm
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 1342534
EAN / GTIN 4029713019525
Número del fabricante 1342534
Número L L40510 1946
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 10 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650