• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior tubular, 700-725 mm

Número de artículo: 133-169
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-169
EAN / GTIN 4946368017266
Número del fabricante 133-169
Número L L40010 11456

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 700 - 725
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±12 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave