{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS
|
|
| Norma |
DIN 352
|
|
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Rosca D |
M5
|
|
| Paso de rosca |
0,8 mm
|
|
| Diámetro del orificio central |
4,2 mm
|
|
| Longitud total L |
45 mm
|
|
| Apertura de llave cuadrada □ |
4,9 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Clase de tolerancia de la rosca |
ISO 2 6H
|
|
| Forma del corte previo |
C
|
|
| Ángulo de flanco |
60 grados
|
|
| Empleo tipo de perforación |
Agujero pasante; Agujero ciego
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Forma de asiento |
Mango listo con cuadrado
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado con restricciones
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h9
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Diámetro del filo D |
5 mm
|
|
| Diámetro de rosca nominal, métrico D |
5 mm
|
|
| Ángulo de corte |
8 grados
|
|
| Tipo de herramienta de roscado |
Macho de roscado manual
|
|
| Contenido |
Macho de acabado
|
|
| Hasta profundidad (x diámetro) |
3; 3
|
|
| Diámetro del orificio central, valor orientativo |
4,2 mm
|
|
| Vástago reforzado |
sí
|
|
| Longitud estándar L |
45 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Roscado interior (EGI)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Tipo de producto |
Macho para roscar
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 130180 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197065988 | |
| Número del fabricante | 130180 M5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |