Zapatos de seguridad jo_VIVID blue Low S1P jo_VIVID blue Low S1P, Talla 41

Número de artículo: 12631-41
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie jo_VIVID
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Tamaño UE 41
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla
Material suela Goma
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Características zapato forrado; Plantilla extraíble; Sin cuero
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 12631-41
EAN / GTIN 4035877932730
Número del fabricante 12631-41
Número L L00790 102472
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero