Zapatos de seguridad jo_POWERFUL negro Low S3S, Talla 48

Número de artículo: 12611-48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie jo_POWERFUL
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Tamaño UE 48
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Goma
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 12611-48
EAN / GTIN 4035877932549
Número del fabricante 12611-48
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • Sistema de estabilidad del talón

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript