Retenedor de pistón de freno

Número de artículo: 126-15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Abertura de sujeción mín. 20 mm
Abertura de sujeción máx. 90 mm
Tipo de producto Dispositivo extractor
Material acero
Longitud total 290 mm
Peso 0,174 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 126-15
EAN / GTIN 4021176018954
Número del fabricante 126-15
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El restablecedor de pistones de freno de la serie 126-15 se utiliza para restablecer pistones en pinzas de freno de 6 pistones en el sector automotriz. La construcción robusta del restablecedor también permite restablecer pinzas de freno de alto rendimiento de pinzas de freno pesadas o de muy alto rendimiento. El restablecedor de pistones de freno 126-15 es adecuado para frenos con más de un cilindro de freno (por ejemplo, VW Touareg, Crafter, Ford Transit, etc.).
  • Compatible para todos los tipos de vehículos comunes sin dispositivo de freno de mano integrado
  • El reiniciador es adecuado, por ejemplo, para los siguientes vehículos: Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3, etc.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 174 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 115 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 4 1/2
  • Altura total [mm]: 290 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 7/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Rango de sujeción (mín - máx) [mm]: 20 mm - 90 mm
  • Margen de sujeción (min) [mm]: 20 mm
  • Alcance de sujeción (máx.) [mm]: 90 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)