Pinza de giro para pistón de freno

Número de artículo: 126-03
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 126-03
EAN / GTIN 4021176496431
Número del fabricante 126-03
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El conjunto de herramientas para pinzas de freno de la serie 126 se utiliza para una reparación rápida y que ahorra tiempo de las pinzas de freno en el sector automotriz. El conjunto incluye dispositivo de retroceso de pistón, extractor de pastillas de freno, abrazadera de sujeción del pistón de freno, alicates giratorios de pistón de freno, cepillo para pinzas de freno y lima de pinzas de freno para la aplicación general en el mantenimiento de vehículos de motor.
  • Herramientas diversas para diferentes casos de aplicación
  • El set ofrece una recopilación completa para la reparación universal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Rango de sujeción (mín - máx) [mm]: -
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)