Yunque de bola intercambiable/punta de husillo 8,731 mm (11/32″)

Número de artículo: 124-820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 124-820
EAN / GTIN 4946368014166
Número del fabricante 124-820
Número L L40010 14710
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Insertos de medición intercambiables para determinar con precisión el diámetro del círculo primitivo.

Característica:

  • Observaciones: Diseño de acero
  • Diámetro (D): 11/32″
  • Diámetro sobre esferas: 5 mm
  • Módulos medibles: 5 - 5,25 mm
  • Husillo de medición: ∅ 6,35 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.