• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D, DLC, ⌀ DC h7: 3,3mm

Número de artículo: 123590 3,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con 40 bar
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud vástago LS 36 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,3 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 80 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,68 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 15 grados
Paso helicoidal 38,7 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) H
Broca piloto necesaria
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento DLC
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 84 mm
Longitud útil L1 75,05 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud funcional 119,32 mm
Peso 49 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 20×D
profundidad máxima de perforación recomendada 75,1 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123590 3,3
EAN / GTIN 4045197354259
Número del fabricante 123590 3,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
150
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladro profundo 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.° 122606. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario hacer una perforación piloto a la profundidad de taladro máxima con broca piloto n.º 122606.La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad del proceso.