Cuerpo de fresa circular TriMILL 023 d h6 25

Número de artículo: 123462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123462
EAN / GTIN 04255911732465
Número del fabricante 123462
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 023, diámetro del vástago d h6 [mm] 25, forma del vástago DIN1835/6535 , diámetro de corte D [mm] 32, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 023, L [mm] 119,97, asientos de plaquitas 3, diseño del vástago acero, destornillador 111671, tornillo 107547