{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | ja, mit 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel Speed | |
| Posición de las interfaces | na strani stroja | |
| Tipo de asiento | Cilindrično držalo | |
| Codificación de punto de separación | ZYL | |
| Forma de asiento | glatter Schaft | |
| Diseño de asiento | metrisch | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0060 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,008 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 4,65 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 4,65 mm | |
| Configurable | nein | |
| Tolerancia diámetro del filo | Toleranzklasse ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta | 36 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,963 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | rechts | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Tipo de herramienta de perforación | Mehrfasenbohrer | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | VHM | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | VHM | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | VHM | |
| Grupo de arranque de virutas | P (Stahl) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Trennstelle 1 | |
| Longitud de alcance | 38 mm | |
| Longitud útil | 29,025 mm | |
| Longitud total | 74 mm | |
| Longitud funcional | 73,037 mm | |
| Peso | 30 g | |
| Sentido del corte | rechtsschneidend | |
| Ejecución de la herramienta | Voll-Hartmetall | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Soporte de datos | ohne Datenträger | |
| Procedimiento de mecanizado | Bohren ins Volle | |
| Anillo de color | grün | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Vollbohrer | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122715 4,65 | |
| EAN / GTIN | 4045197821379 | |
| Número del fabricante | 122715 4,65 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |