Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 5/16

Número de artículo: 122504 5/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 7,94 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 29,2 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 41 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,18 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122504 5/16
EAN / GTIN 4062406110857
Número del fabricante 122504 5/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Hasta ⌀ 1,9 con rectificado de 4 caras, a partir de ⌀ 2 con rectificado de superficie cónica.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122507.
Pedir la forma HE: con n.° 122508.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos