• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 10

Número de artículo: 122504 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
226 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 K
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
89 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
47 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,22 mm/rev.
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
40 mm
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Pro Steel
Denominación del fabricante
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,819 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIAIN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
35 mm
Longitud funcional
35 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
K
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
32 mm
Avance en
acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122504 10
EAN / GTIN 4045197826336
Número del fabricante 122504 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
Hasta ⌀ 1,9 con rectificado de 4 caras, a partir de ⌀ 2 con rectificado de superficie cónica.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122507.
Pedir la forma HE: con n.° 122508.