• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 9,7

Número de artículo: 122503 9,7
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
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tool material solid carbide
Standard DIN 6537 K
Coating TiAlN
Cutter diameter, min. Dc min. 9.7 mm
Tolerance class ISO h7
Overall length L 89 mm
Flute length Lc 47 mm
Shank diameter DS 10 mm
Angle, 1st step 140 degrees
Helix angle, min. 30 degrees
Product designation (type) K
Through-coolant no
Number of teeth Z 2
Content single part
Cooling lubricant yes
Series Pro Steel
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Length of shank LS 40 mm
Shank type HE
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Distance from cutter corner to cutter tip 1.765 mm
Twist direction right-hand
Point geometry A
Machining group P (steel)
Interface joint 1
Tolerance class h7
Gauge length A 49 mm
Usable length L1 35 mm
Functional length 35 mm
Weight 90 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Machining method drilling into solid material (BVB)
Colour ring green
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill
Version (×D) 4×D
Recommended maximum drilling depth 32.5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 122503 9,7
EAN / GTIN 4045197834843
Número del fabricante 122503 9,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript