• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 4

Número de artículo: 122503 4
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
458 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 K
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
4 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
66 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
24 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,14 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00605305
Forma de asiento
Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HE
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Pro Steel
Denominación del fabricante
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN
Diámetro del filo, máx. Dc max.
4 mm
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,727 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIAIN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
17 mm
Longitud funcional
17 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
K
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
18 mm
Avance en
acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122503 4
EAN / GTIN 4045197834270
Número del fabricante 122503 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.