• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 13mm

Número de artículo: 122492 13
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
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 K
Recubrimiento
AlTiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
13 mm
Clase de tolerancia ISO
m7
Longitud total L
107 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
60 mm
Diámetro vástago DS
14 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Ángulo de espiral, mín.
28,2 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,14 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01401315
Forma de asiento
Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
14 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
45 mm
Ejecución del mango
HE
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Pro Inox
Denominación del fabricante
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
2,37 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
76,18 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
m7
Longitud de alcance A
62 mm
Longitud útil L1
40,5 mm
Longitud funcional
84,5 mm
Número de revoluciones máx.
2.000 min-1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
K
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
40,5 mm
Avance en
INOX < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122492 13
EAN / GTIN 4067263011385
Número del fabricante 122492 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122491.
Pedir forma HE: con n.º 122492.