Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,8mm

Número de artículo: 122492 5,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Serie Pro Inox
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma E
Diseño de asiento sistema métrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -8 mm
Ejecución del mango HE
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. 5,8 mm
Diámetro del filo, máx. 5,8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud de ranura de viruta 28 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,06 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 29,16 grados
Paso helicoidal 32,65 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado C
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento AlTiN
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 1
Longitud de alcance 30 mm
Longitud útil 19,3 mm
Longitud total 66 mm
Longitud funcional 48 mm
Número de revoluciones máx. 4.400 min-1
Peso 16 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 K
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122492 5,8
EAN / GTIN 4067263010838
Número del fabricante 122492 5,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122491.
Pedir forma HE: con n.º 122492.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos