{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Innenkühlung | yes, with 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | yes | |
| nass max. | suitable | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Schnittstellen Position | on the machine | |
| Aufnahmetyp | Plain shank | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | ZYL01001015 | |
| Aufnahmeform | form B | |
| Aufnahmeausführung | metric | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | suitable only under restricted conditions | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 41,5 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,011 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | suitable only under restricted conditions | |
| Schneidendurchmesser, min. | 8,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 8,5 mm | |
| Konfigurierbar | no | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | tolerance class ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Körperdurchmesser | 8,5 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,55 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | right-hand | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Spiralsteigung | 30 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Bohrwerkzeugart | centre drill, single-sided | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | solid carbide | |
| Zerspanungsgruppe | K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | joint 1 | |
| Auskraglänge | 49 mm | |
| Nutzlänge | 36 mm | |
| Länge gesamt | 89 mm | |
| Funktionslänge | 69 mm | |
| Gewicht | 89 g | |
| Schneidrichtung | right-hand cutting | |
| Werkzeugausführung | solid carbide | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Formbuchstabe Normnummer | K | |
| Datenträger | without data carrier | |
| Bearbeitungsverfahren | drilling into solid material | |
| Farbring | without | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | indexable drill | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Número de artículo | 122451 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515032902 | |
| Número del fabricante | 122451 8,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |