Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 13,2mm

Número de artículo: 122451 13,2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Premer DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Through-coolant taip, su 25 bar
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially angled
Cooling lubricant taip
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01401015
Holder shape forma B
Holder version metric
Holder size, metric 0140 mm
Dry machining suitable only under restricted conditions
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter 14 mm
Shank length 46.7 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 14 mm
Holder diameter, lower dimension -0.011 mm
Shank type HB
Air suitable only under restricted conditions
Cutter diameter, min. 13.2 mm
Cutter diameter, max. 13.2 mm
Configurable ne
Tolerance of cutter diameter tolerancijos klasė ISO
Tolerance class ISO h7
Body diameter 13.2 mm
Flute length 60 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 2.4 mm
Number of teeth 2
Twist direction dešininis
Helix angle, min. 30 degrees
Helix pitch 30 mm
Angle, 1st step 140 degrees
Point geometry A
Product designation (type) N
Tool material VHM
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating TiAlN
Interface pjovimo vieta 1
Gauge length 62 mm
Usable length 44 mm
Functional length 84.5 mm
Weight 231 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 6537 K
Data carriers be duomenų laikmenos
Machining method drilling into solid material
Machining strategy HPC
Type of product surenkamas grąžtas
Content single part

Identificación y clasificación

Número de artículo 122451 13,2
EAN / GTIN 4069515033190
Número del fabricante 122451 13,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aliuminis, plastikai
N
190
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Descripción

Version:

The ultimate in universality and profitability in one tool. Robust tool design and convex-concave curved cutting edge design for optimum tool stability and chip breakage in a wide range of materials. Special chip chamber geometry and polished chip chambers for ideal chip evacuation and maximum process reliability. Ultra-smooth TiAlSiN high-performance coating to effectively reduce wear and the formation of built-up edges.

Note:

Flute length LC = L2+ 1.5× DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript