Broca de MDI GARANT Master Steel Speed mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Número de artículo: 122416 8,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0100 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 10 mm
Longitud del mango 40 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 10 mm
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 8,5 mm
Diámetro del filo, máx. 8,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta 47 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,76 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 49 mm
Longitud útil 34,2 mm
Longitud total 89 mm
Longitud funcional 34,2 mm
Peso 66 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6537 K
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 122416 8,5
EAN / GTIN 4045197790569
Número del fabricante 122416 8,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos