Escuadra de carpintero de acero inoxidable , 250 x 140 mm

Número de artículo: 1223.02PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carro de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 1223.02PB
EAN / GTIN 3170332130632
Número del fabricante 1223.02PB
Número L L60130 10707
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla de acero inoxidable con graduación en mm en ambos lados, protegida con una vaina
  • Sin deslumbramiento
  • Marcas grabadas
  • Parada de aluminio anodizado

Característica:

  • L x H [mm]: 250 x 140
  • [g]: 200