{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de rosca | UNC | |
| Diámetro nominal de la rosca, pulgadas | 0,375 pul | |
| Número de pasos por pulgada | 16 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 2A | |
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 120552 | |
| EAN / GTIN | 4046122481002 | |
| Número del fabricante | 120552 | |
| Número L | L10150 96 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |