Acoplamiento rápido NW 7, 2 «connect line», latón pulido, G 1/2 AG

Número de artículo: 115616
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 115616
EAN / GTIN 4047322057561
Número del fabricante 115616
Número L L00970 1216
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 7, 2 «connect line», latón sin recubrimiento, G 1/2 AG, presión de servicio. 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado a un precio muy económico. El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Si se utilizan boquillas de acero, este acoplamiento también se puede utilizar en herramientas neumáticas gracias a sus pasadores de bloqueo endurecidos. Acoplamientos y boquillas con revestimiento roscado hermético: Recubrimiento roscado de poliacrilato listo para montar que proporciona una estanqueidad inmediata y elevada sin necesidad de endurecimiento. El material de sellado permanentemente elástico se puede reajustar hasta 45° sin afectar a la estanqueidad. Inocuo para la salud. Fácil montaje y desmontaje. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 21 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Longitud: 40,5 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: G 1/2 AG
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Pasadores de bloqueo: Acero inoxidable
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C