Andamio plegable SG 1,35 x 1,80 m altura de la plataforma 4,04 m

Número de artículo: 115234
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 115234
EAN / GTIN 4031405949249
Número del fabricante 115234
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Seguro por todos los lados gracias a las barandillas delanteras, se puede montar y desmontar de un nivel a otro.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de ampliación.
  • Marco abatible con travesaños de tubo rectangular y bisagras con bloqueo automático.
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm con distribución centrada de la carga y husillos.
  • Plataforma antideslizante para una posición firme
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas (a partir de una altura de plataforma de 2,8 m).
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchuras de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma de 2,45 m y 3,0 m bajo pedido.
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 6040 mm
  • Peso bruto: 1,5 kN/m2
  • Altura de plataforma: 4040 mm
  • Altura del andamiaje: 5310 mm
  • Longitud estructura: 1985 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm
  • clase de anchura: W12
  • Anchura estructura: 1385 mm
  • Anchura plataforma: 1350 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: posible y admisible

Descargas y documentos

Productos adecuados