• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,9mm

Número de artículo: 114620 2,9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,18 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    17,65 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E-PM
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,9 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 65 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 33 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300105
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0030
Longitud vástago LS 28 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,68 mm
Sentido de torcimiento derecha
Material de corte, denominación del fabricante HSS/PM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud de alcance A 40 mm
Longitud útil L1 30 mm
Peso 2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 28,7 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 114620 2,9
EAN / GTIN 4045197023582
Número del fabricante 114620 2,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia. Especialmente estable gracias al núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.
Con agudizado forma S.
Medidas constructivas similares a DIN 338.
Mango según DIN 1835A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.