{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de artículo | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Estrategia de arranque de virutas | Precio por | Precio con IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Número de artículo:
114620 2
Precios de la escala:
|
114620 2 | 3 mm | 28 mm | 2 mm | 24 mm | 22 mm | 56 mm | HPC |
1 unidad
|
18,02 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,3
Precios de la escala:
|
114620 2,3 | 3 mm | 28 mm | 2,3 mm | 27 mm | 25 mm | 59 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,4
Precios de la escala:
|
114620 2,4 | 3 mm | 28 mm | 2,4 mm | 30 mm | 28 mm | 62 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,5
Precios de la escala:
|
114620 2,5 | 3 mm | 28 mm | 2,5 mm | 30 mm | 28 mm | 62 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,6
Precios de la escala:
|
114620 2,6 | 3 mm | 28 mm | 2,6 mm | 30 mm | 28 mm | 62 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,7
Precios de la escala:
|
114620 2,7 | 3 mm | 28 mm | 2,7 mm | 33 mm | 31 mm | 65 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 2,9
Precios de la escala:
|
114620 2,9 | 3 mm | 28 mm | 2,9 mm | 33 mm | 30 mm | 65 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3
Precios de la escala:
|
114620 3 | 3 mm | 28 mm | 3 mm | 33 mm | 30 mm | 65 mm | HPC |
1 unidad
|
21,18 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3,2
Precios de la escala:
|
114620 3,2 | 4 mm | 28 mm | 3,2 mm | 36 mm | 33 mm | 68 mm | HPC |
1 unidad
|
23,58 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3,3
Precios de la escala:
|
114620 3,3 | 4 mm | 28 mm | 3,3 mm | 36 mm | 33 mm | 68 mm | HPC |
1 unidad
|
23,58 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3,5
Precios de la escala:
|
114620 3,5 | 4 mm | 28 mm | 3,5 mm | 39 mm | 36 mm | 71 mm | HPC |
1 unidad
|
23,58 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3,7
Precios de la escala:
|
114620 3,7 | 4 mm | 28 mm | 3,7 mm | 39 mm | 36 mm | 71 mm | HPC |
1 unidad
|
25,80 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 3,8
Precios de la escala:
|
114620 3,8 | 4 mm | 28 mm | 3,8 mm | 43 mm | 40 mm | 75 mm | HPC |
1 unidad
|
25,80 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 4
Precios de la escala:
|
114620 4 | 4 mm | 28 mm | 4 mm | 43 mm | 39 mm | 75 mm | HPC |
1 unidad
|
25,80 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 4,5
Precios de la escala:
|
114620 4,5 | 6 mm | 36 mm | 4,5 mm | 47 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 unidad
|
31,11 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 4,65
Precios de la escala:
|
114620 4,65 | 6 mm | 36 mm | 4,65 mm | 47 mm | 43 mm | 91 mm | HPC |
1 unidad
|
35,33 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 4,8
Precios de la escala:
|
114620 4,8 | 6 mm | 36 mm | 4,8 mm | 52 mm | 48 mm | 96 mm | HPC |
1 unidad
|
35,33 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 5
Precios de la escala:
|
114620 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 52 mm | 47 mm | 96 mm | HPC |
1 unidad
|
38,94 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 5,2
Precios de la escala:
|
114620 5,2 | 6 mm | 36 mm | 5,2 mm | 52 mm | 47 mm | 96 mm | HPC |
1 unidad
|
38,94 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 5,5
Precios de la escala:
|
114620 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 57 mm | 52 mm | 101 mm | HPC |
1 unidad
|
38,94 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 5,8
Precios de la escala:
|
114620 5,8 | 6 mm | 36 mm | 5,8 mm | 57 mm | 52 mm | 101 mm | HPC |
1 unidad
|
44,97 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 6
Precios de la escala:
|
114620 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 57 mm | 51 mm | 101 mm | HPC |
1 unidad
|
42,75 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 6,2
Precios de la escala:
|
114620 6,2 | 8 mm | 36 mm | 6,2 mm | 63 mm | 57 mm | 107 mm | HPC |
1 unidad
|
51,09 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 7,5
Precios de la escala:
|
114620 7,5 | 8 mm | 36 mm | 7,5 mm | 69 mm | 62 mm | 113 mm | HPC |
1 unidad
|
56,31 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 7,8
Precios de la escala:
|
114620 7,8 | 8 mm | 36 mm | 7,8 mm | 75 mm | 68 mm | 119 mm | HPC |
1 unidad
|
59,02 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 8
Precios de la escala:
|
114620 8 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | 75 mm | 68 mm | 119 mm | HPC |
1 unidad
|
59,02 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 8,5
Precios de la escala:
|
114620 8,5 | 10 mm | 40 mm | 8,5 mm | 75 mm | 67 mm | 125 mm | HPC |
1 unidad
|
66,94 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 9
Precios de la escala:
|
114620 9 | 10 mm | 40 mm | 9 mm | 81 mm | 73 mm | 131 mm | HPC |
1 unidad
|
60,32 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 9,3
Precios de la escala:
|
114620 9,3 | 10 mm | 40 mm | 9,3 mm | 81 mm | 72 mm | 131 mm | HPC |
1 unidad
|
64,24 €
|
||
|
Número de artículo:
114620 9,5
Precios de la escala:
|
114620 9,5 | 10 mm | 40 mm | 9,5 mm | 81 mm | 72 mm | 131 mm | HPC |
1 unidad
|
64,24 €
|