{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01100105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0110 mm | |
| Diámetro del mango | 11 mm | |
| Longitud del mango | 40 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 11 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 11 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,9 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 29 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Forma de rectificado | C | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS/E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 102 mm | |
| Longitud total | 142 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 338 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Color rosa | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 114470 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197019530 | |
| Número del fabricante | 114470 11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |