Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, boquilla Star Tip, POM, boquilla LW 6

Número de artículo: 114398
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114398
EAN / GTIN 4047322206341
Número del fabricante 114398
Número L L00970 1298
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, boquilla Star-Tip, POM, rosca de conexión Rc 1/4, temperatura: -20 °C a 60 °C, PN máx. 16 bar, pasamuros LW 6. Con boquilla Star Tip que reduce el ruido. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Robusta y ligera para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos!

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 6
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C