Pistola de aire dosificable sin boquilla, Rc 1/4, boquilla NW 7, 2-7, 8

Número de artículo: 114393
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114393
EAN / GTIN 4047322372718
Número del fabricante 114393
Número L L00970 878
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire dosificable sin boquilla, POM, rosca de conexión Rc 1/4, temperatura: máx. 60 °C, PN máx. 16 bar para acoplamientos NW 7, 2 - 7, 8. Con boquilla Star Tip que reduce el ruido. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Robusta y ligera para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos!

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra