Pistola de aire, boquilla estándar, aluminio fundido a presión niquelado, boquilla LW 6

Número de artículo: 114320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114320
EAN / GTIN 4047322035293
Número del fabricante 114320
Número L L00970 3685
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soplador con boquilla estándar, diámetro interior 1,5 mm, aluminio fundido a presión niquelado, temperatura: -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, pasamuros LW 6. Versión estándar. Para soplar y limpiar máquinas, piezas de trabajo, perforaciones, cuerpos huecos, etc.

Característica:

  • Boquilla: M12x1,25
  • Tipo de boquilla: Boquilla estándar, diámetro interior 1,5 mm
  • Material: Fundición a presión de aluminio niquelado
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 6
  • Prolongación: M12x1,25
  • Rosca de conexión: G 1/4
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 2 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra