{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Procedimiento de apriete | tornillos | |
| Para tubo flexible diámetro exterior mín. | 50 mm | |
| Para tubo flexible diámetro exterior máx. | 70 mm | |
| Anchura de la abrazadera | 9 mm | |
| Protección contra la corrosión | sí | |
| Tipo de producto | Schlauchklemme |
| Número de artículo | 114209 | |
| EAN / GTIN | 4047322030168 | |
| Número del fabricante | 114209 | |
| Número L | L00970 727 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |