Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,6mm

Número de artículo: 114050 9,6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114050 9,6
EAN / GTIN 4045197011794
Número del fabricante 114050 9,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificados; broca espiral con precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Con superficie brillante. Broca para la producción.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.