Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 12,2mm

Número de artículo: 114050 12,2

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114050 12,2
Número del fabricante 114050 12,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (short chipping)
N
45
Steel < 500 N/mm²
P
40
Steel < 750 N/mm²
P
30
Steel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Oil
 
wet maximum
 

Descripción

Version:

Standard helix angle, core thickness, and core taper. Profile ground; jobber drill with high concentricity and pitch accuracy; precision ground point. Bright finish. Drill for production use.

Note:

Size 16 - 20: Drills with shank ⌀ 16 mm.