Manguera de PVC, transparente, ø 38 x 30, longitud del rollo 25 m

Número de artículo: 113811
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color transparente
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 38 mm
Diámetro interior tubo flexible 30 mm
Longitud total 25 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 4 bar
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 113811
EAN / GTIN 4047322281188
Número del fabricante 113811
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC, transparente, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 38x30, PN soportable brevemente a 20 °C máx. 4 bar, longitud del rollo 25 con manguera de PVC apta para uso alimentario según el Reglamento (UE) n.º 10/2011. Único en su versatilidad para el transporte sin presión de los líquidos más diversos, como zumos, agua mineral, líquidos alcohólicos (hasta un 50 % vol. a 40 °C), productos lácteos, lejías diluidas y ácidos. Ventajas de esta manguera: - Conductos para cables bien visibles - Muy flexible - Buena resistencia a los medios

Característica:

  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 38 mm
  • Diámetro interior del tubo: 30 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Presión nominal soportable brevemente a 20 °C (presión máxima): 4 bar