Cortador de mangueras para un diámetro exterior máximo de manguera de 26 mm.

Número de artículo: 113585
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Schlauch
Material tubo flexible Plástico
Diámetro exterior tubo flexible 26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 113585
EAN / GTIN 4047322068536
Número del fabricante 113585
Número L L00970 1965
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cortador de mangueras para un diámetro exterior máximo de manguera de 26 mm. En forma de pinza estable y manejable, con cuchillas de recambio intercambiables. Para todas las mangueras de plástico habituales.

Característica:

  • Ø exterior máx. de la manguera: 26 mm