Broca corta HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 5,3mm

Número de artículo: 113230 5,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    11,11 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    9,26 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Kurzbohrer HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00530105
Format d’image Standard
Diamètre de queue DS 5,3 mm
Longueur de queue LS 36 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 5,3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures Lc 26 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,24 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 35 degré
Angle, 1er étage 130 degré
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement TiN
Interface interface 1
Toleranzklasse h8
Longueur de col A 50 mm
Longueur utile L1 19,3 mm
Longueur totale L 62 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 1897
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
empfohlene maximale Bohrtiefe 18,1 mm
Sommaire pièce unique

Identificación y clasificación

Número de artículo 113230 5,3
EAN / GTIN 4045197005557
Número del fabricante 113230 5,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.