Broca corta HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 2,9mm

Número de artículo: 113230 2,9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,83 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,36 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 1897
Recubrimiento TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,9 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 46 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 16 mm
Diámetro vástago DS 2,9 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00290105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 2,9 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 30 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kurzbohrer HSS-E N, TiN
Diámetro del filo, máx. Dc max. 2,9 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,68 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 10,5 mm
Peso 2,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 11,7 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 113230 2,9
EAN / GTIN 4045197005304
Número del fabricante 113230 2,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de alma reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.