Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2mm

Número de artículo: 113005 2
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 9 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 12 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 2 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 113005 2
Número del fabricante 113005 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
63
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.