Descripción:
Con el muela de fibra PREMIUM DE Cambio Rápido, el trabajo como el desbarbado o desbarbado en lugares de difícil acceso se puede hacer en poco tiempo. Gracias a su construcción robusta y una capa de enfriamiento adicional, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. Benefíciese de nuestros discos simples y sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P48 PE Y ZA80
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
- Diámetro: 50 mm
- Tamaño del grano: 80
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La alta agresividad garantiza la máxima eliminación de stock
- Herramienta muy duradera gracias a la estructura del producto de tres capas en combinación con corindón de circonio y una capa de enfriamiento
- La construcción robusta garantiza bajos brotes de grano y alta estabilidad de borde
Aplicación:
- Para aplicaciones de molienda rugosa, para desoxidar y desbarbar superficies normales y duras en áreas de difícil acceso hechas de acero y acero fino
Material:
robó
acero inoxidable
Idóneo para:
Para aplicaciones de rectificado grueso, eliminación de óxido y rebarbado de superficies normales y duras de difícil acceso en acero y acero inoxidable
Recomendación:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado