Racor roscado recto, R1/8, Ø tubo 8, ES 1.4571, 100 bar

Número de artículo: 112373
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112373
EAN / GTIN 4047322127318
Número del fabricante 112373
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, R 1/8, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 100 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Rosca: R 1/8
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • Ejecución: Estándar
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm