DISCOS PREMIUM*** A-P01 PE Y QUICK-CHANGE 75 x R mm A-P01 C X A80

Número de artículo: 112205
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 112205
EAN / GTIN 9003171122053
Número del fabricante 112205
Número L L50140 2271
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con el disco de fibra PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change para la mini amoladora angular se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos trabajos de lijado generales en lugares de difícil acceso. Materiales como acero, metales no férricos, plástico y madera no suponen ningún reto para este disco de fibra universal, convirtiéndolo en el todoterreno de su caja de herramientas. Gracias a su robusto diseño, estas herramientas son extremadamente estables y duraderas. Benefíciese de nuestros sencillos discos en diseño de cambio rápido que pueden utilizarse sin herramientas de montaje.

Característica:

  • Forma: TEJIDO Disco de cambio rápido
  • Aptitud del material: Acero, madera, plástico / PVC, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A-P01 C X A80
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Máxima productividad gracias a su fácil manejo
  • Resistente soporte de poliéster de dos capas para una larga vida útil
  • También disponible en la gama de grano fino (> 120) bajo pedido

Aplicación:

  • Para tareas generales de lijado en una amplia gama de materiales como acero, metales no férricos, plástico y madera
  • Dos soportes diferentes cubren los sistemas de fijación más importantes.

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/50/60 para el máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino