Tyrolit Disco de fibra Quick-Change 50xR A120 C-X PREMIUM acero/no férricos/PVC

Número de artículo: 111585
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante A-P01 C X; A-P01 PE Y

Identificación y clasificación

Número de artículo 111585
EAN / GTIN 9003171115857
Número del fabricante 111585
Número L L50140 2269
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Mediante dos anclajes diferentes cubrimos los sistemas de fijación más importantes

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, madera, plástico/PVC, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P01 C X A120
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x R mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Máxima productividad gracias a un manejo sencillo
  • Base de poliéster de dos capas fuerte para una buena vida útil
  • También disponibles a demanda con grano fino (> 120)

Aplicación:

  • Para tareas generales de molienda en una amplia variedad de materiales como acero, metales no ferrosos, plástico y madera
  • Dos montajes diferentes cubren los sistemas de montaje más importantes.

Material:

  • Acero/Madera/Elásticos /PVC/Metales no férricos
  • Acero/Madera/Elásticos /PVC/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 36/50/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico
  • Granos 36/50/60: soporte de polyester
    Granos 80/120: soporte de algodón

Nota:

  • Para trabajos de desbaste generales en los materiales más diversos, como acero, metales no férricos, plástico y madera