Zapatos de seguridad con cierre por adherencia jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P, Talla 41

Número de artículo: 11021-41
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
  • Norma: EN ISO 20345:2011
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
Clase de protección S1P
Norma EN ISO 20345:2011
Número de zapato UE 41
Color negro/rojo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 11021-41
EAN / GTIN 4030839287965
Número del fabricante 11021-41
Número L L00790 5425
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU jo_ATHLETIC
  • Punta de goma
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • BOA® Fit System