Motores de perforación DME26MW , DME26UW Perforación hasta to Ø 250 mm

Número de artículo: 11005525
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 11005525
EAN / GTIN 9003173215838
Número del fabricante 11005525
Número L L50140 104018
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • La DME26, con su potente motor de 2,6 kW, es ideal para perforaciones de hasta 250 mm.
  • La caja de cambios de 3 velocidades, junto con el control de velocidad adicional (modo de perforación y hierro), garantizan una velocidad de perforación óptima.
  • La protección mecánica y electrónica contra sobrecargas, así como la carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad.
  • El indicador de potencia y servicio integrado y la ayuda de nivelación facilitan además el manejo.
  • El DME26 está disponible con diferentes soportes de columna de perforación (sistema de sujeción rápida ModulDrill™ o placa universal).

Ventaja:

  • Diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Indicador de potencia y servicio, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación
  • Diferentes soportes de columna de taladrado: ModulDrill™ o placa universal

Material:

  • Independiente del material