• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de pintor elástico C64

Número de artículo: 109613301098C64
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
Color weiß / dunkelgrau
Talla de confección DE 64
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 109613301098C64
EAN / GTIN 7330509669884
Número del fabricante 109613301098C64

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos para clavos
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo para la pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo para espátula con lugar para espátula, cuchillo, bolsillo para regla y cepillo
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D

Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla

Reflex
Detalles reflectantes

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillo de masilla reforzado con CORDURA® y bolsillo para clavos

Descripción:

  • Pantalones de pintor elegantes y funcionales con bolsillos para clavos que soportan un uso intensivo
  • Pantalones de diseño elegante, muy resistentes pero a la vez ligeros y flexibles
  • El material es ripstop ligero y tiene una buena resistencia al desgarro y una gran capacidad para soportar el desgaste
  • El modelo cuenta con paneles elásticos en la entrepierna en la rodilla y en la pantorrilla para una máxima flexibilidad
  • Los bolsillos para rodilleras de carga superior en tejido elástico CORDURA®, con material elástico tanto en el interior como en el exterior, proporcionan un ajuste más ergonómico
  • El pantalón cuenta con bolsillos para clavos y bolsillo para navaja de relleno reforzado con CORDURA®, bolsillo para navaja, discretos detalles reflectantes y un bolsillo interno de malla para el teléfono

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032