{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo oro | |
| Color | amarillo | |
| Presión de funcionamiento máx. | 35 bar | |
| Longitud L | 63 mm | |
| Diámetro tubo flexible interior | 9 mm | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Empalme de manguera | |
| Rango de temperatura mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 100 °C | |
| Material | latón | |
| Norma | ISO 228 |
| Número de artículo | 107216 | |
| EAN / GTIN | 4047322059756 | |
| Número del fabricante | 107216 | |
| Número L | L00970 1675 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |