Cilindro normal, doble efecto, magnético, Ø del pistón 125, carrera 25, G 1/2

Número de artículo: 106256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión nominal 10 bar
Longitud de carrera 25 mm
Temperaturas de funcionamiento 80 °C
Diámetro del cilindro 125 mm
Altura de elevación 25 mm
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo 106256
EAN / GTIN 4047322094047
Número del fabricante 106256
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros normalizados, ISO 15552, doble efecto, electroimagnético, Ø del pistón 125, carrera 25, G 1/2, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros se utilizan preferentemente para una gran variedad de aplicaciones debido a su diseño robusto y su buena relación calidad-precio. En su versión estándar, este cilindro es de doble efecto y está equipado con un pistón magnético y amortiguación ajustable. Los interruptores magnéticos se pueden fijar en dos ranuras en T situadas en el mismo lado de la conexión neumática. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 25 mm
  • Norma: según ISO 15552
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T integradas, anodizado
  • Estructura: Tapones finales / tubo perfilado con tornillos autorroscantes
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: con amortiguación regulable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 125 mm
  • Conexión: G 1/2
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Diámetro del vástago del pistón: 32 mm
  • Pistón AG: M27x2
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,2 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rosca del vástago del pistón: M27x2
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C