Descripción:
Cilindros normalizados, ISO 15552, doble efecto, electroimagnético, Ø del pistón 50, carrera 600, G 1/4, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros se utilizan preferentemente para una gran variedad de aplicaciones debido a su diseño robusto y su buena relación calidad-precio. En su versión estándar, este cilindro es de doble efecto y está equipado con un pistón magnético y amortiguación ajustable. Los interruptores magnéticos se pueden fijar en dos ranuras en T situadas en el mismo lado de la conexión neumática. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 600 mm
- Norma: según ISO 15552
- Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T integradas, anodizado
- Estructura: Tapones finales / tubo perfilado con tornillos autorroscantes
- pistón: POM
- Imán: con imán
- Amortiguación: con amortiguación regulable
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 50 mm
- Conexión: G 1/4
- pistón: Acero C45, cromado duro
- material de sellado: NBR
- Diámetro del vástago del pistón: 20 mm
- Pistón AG: M16x1,5
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de respuesta mín.: 0,3 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Rosca del vástago del pistón: M16x1,5
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C