Descripción:
Cilindros compactos LINER, ISO 21287, doble efecto, AG, imán, Ø del pistón 20, carrera 60, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Nueva serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 60 mm
- Norma: según ISO 21287
- Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
- Serie: Serie LINER
- pistón: POM
- Imán: con imán
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 20 mm
- Conexión: M5
- pistón: Acero C45, cromado duro
- Junta de pistón: PU
- Pistón AG: M8
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Juntas tóricas estáticas: NBR
- Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Junta del vástago del pistón: PU
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C