{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | BSF | |
| Diámetro nominal de la rosca, pulgadas D | 0,25 pul | |
| Rosca D | BSF1/4-26 | |
| Número de pasos por pulgada | 26 | |
| Forma del corte previo | CS | |
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 105601 | |
| EAN / GTIN | 4046122403950 | |
| Número del fabricante | 105601 | |
| Número L | L10150 123 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |